Vis à tête bombée Spartex BHCE12X35EFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE12X35EFA2-50
Rubix :U600-8287704
Fabricant :73802212 35
EAN :4043377266378


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 12X35 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 73802212 35
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 12X35/35 sw8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,37 € HT
/ 50 unités
89,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
35 mm