Vis à tête bombée Spartex BHCE10X25EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE10X25EFA4-50
Rubix :U600-8287747
Fabricant :73802410 25
EAN :4043377249302


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 10X25 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 73802410 25
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 10X25/25 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,21 € HT
/ 100 unités
140,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm