Vis à tête bombée Spartex VMTCLF6X40EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 85
Vis à tête bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCLF6X40EFA4-70
Rubix :U600-8301419
Fabricant :008546 40
EAN :4043377012616


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 85 |
Détails articles : VIS T B FDU 6X40 EF DIN 85 INOX A4-70 008546 40
Vis à tête bombée fendues A4-70 6X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 85 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,40 € HT
/ 200 unités
176,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
40 mm