Vis à tête bombée Spartex VMTCLF6X12EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 85
Vis à tête bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCLF6X12EFA2-70
Rubix :U600-8301464
Fabricant :008526 12
EAN :4043377011701


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 85 |
Détails articles : VIS T B FDU 6X12 EF DIN 85 INOX A2-70 008526 12
Vis à tête bombée fendues A2-70 6X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 85 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,50 € HT
/ 500 unités
139,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
12 mm