Vis à tête bombée Spartex VMTCLF2,5X10EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 85
Vis à tête bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCLF2,5X10EFA4-50
Rubix :U600-8301854
Fabricant :0085425 10
EAN :4043377012036


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 85 |
Détails articles : VIS T B FDU 2,5X10 EF DIN 85 INOX A4-50 0085425 10
Vis à tête bombée fendues A4-50 2,5X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 85 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € HT
/ 1 000 unités
95,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm