Vis à tête bombée Spartex VTBPH6X28EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH6X28EFA2-70
Rubix :U600-8290118
Fabricant :798526 28
EAN :4043377292841


Résumé technique
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 6X28 EF DIN 7985 PH3 INOX A2-70 798526 28
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X28 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,28 € HT
/ 200 unités
81,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
28 mm