Vis à tête bombée Spartex VTRCC6X55EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC6X55EFA2-70
Rubix :U600-8306721
Fabricant :060326 55/55
EAN :4043377048615


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 6X55 EF DIN 603 INOX A2-70 060326 55/55
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A2-70 6X55/55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,08 € HT
/ 100 unités
54,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
55 mm