Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X50EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X50EFA4-70
Rubix :U600-8302787
Fabricant :0603410 50/50
EAN :4043377049223


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X50 EF DIN 603 INOX A4-70 0603410 50/50
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A4-70 10X50/50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,72 € HT
/ 50 unités
126,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
50 mm