Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X140PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X140PFA4-70
Rubix :U600-8302859
Fabricant :0603410 140
EAN :4043377316813


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X140 PF DIN 603 INOX A4-70 0603410 140
Vis à tête bombée à collet carré A4-70 10X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,06 € HT
/ 50 unités
364,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
140 mm