Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X120EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X120EFA2-70
Rubix :U600-8302880
Fabricant :0603210 120/120
EAN :4043377047397


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X120 EF DIN 603 INOX A2-70 0603210 120/120
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A2-70 10X120/120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,53 € HT
/ 50 unités
166,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
120 mm