Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X110PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X110PFA4-70
Rubix :U600-8302882
Fabricant :0603410 110
EAN :4043377316790


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X110 PF DIN 603 INOX A4-70 0603410 110
Vis à tête bombée à collet carré A4-70 10X110
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,84 € HT
/ 50 unités
297,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
110 mm