Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X110EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X110EFA4-70
Rubix :U600-8302888
Fabricant :0603410 110/110
EAN :4043377049070


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X110 EF DIN 603 INOX A4-70 0603410 110/110
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A4-70 10X110/110
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,15 € HT
/ 50 unités
273,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
110 mm