Vis à six pans avec filetage Total
Longueur | 35 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 70 |
Poids | 3.15 |
---|---|
Longueur | 35 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 70 |
Diamètre de filetage | 14 mm |
Norme | DIN 933 |
Surface de filetage | Totale |
Type de métal | A2 |
Type d'empreinte | Hexagonale |
Taille empreinte | SW22 |
Type de filetage | métrique |
Forme de la tête | TH |
En stock; expédié sous 24/48hrs