Vis à tête hexagonale Spartex TH8X20EFA4-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X20EFA4-80
Rubix :U600-8276147
Fabricant :09334808 20
EAN :4043377097989
VIS TH 8X20 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X20 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 8X20 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
115,66 HT
/ 200 unités
138,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.