Vis à tête hexagonale Spartex TH6X22EFA4-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X22EFA4-80
Rubix :U600-8276459
Fabricant :09334806 22
EAN :4043377097798


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 6X22 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 6X22 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,86 € HT
/ 200 unités
82,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6