Vis à tête hexagonale Spartex TH5X35EFA4-80, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH5X35EFA4-80
Rubix :U600-8306143
Fabricant :09334805 35
EAN :4043377097637


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 5X35 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 5X35 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,66 € HT
/ 200 unités
106,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M5