Vis à tête hexagonale Spartex TH5X12EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH5X12EFA4-70
Rubix :U600-8276781
Fabricant :093345 12
EAN :4043377095817
VIS TH 5X12 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X12 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 5X12 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage5 mm
85,55 HT
/ 500 unités
102,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.