Vis à tête hexagonale Spartex TH4X70EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH4X70EFA2-50
Rubix :U600-8306648
Fabricant :093324 70
EAN :4043377270771


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 4X70 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-50 4X70 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,96 € HT
/ 100 unités
63,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M4