Vis à tête hexagonale Spartex TH2X18EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH2X18EFA2-50
Rubix :U600-8277467
Fabricant :093322 18
EAN :4043377270207
VIS TH 2X18 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 2X18 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 2X18 SW4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage2 mm
558,40 HT
/ 1 000 unités
670,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.