Vis à tête hexagonale Spartex TH24X80EFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X80EFA4-70
Rubix :U600-8277639
Fabricant :0933424 80
EAN :4043377094971
VIS TH 24X80 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X80 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 24X80 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
190,44 HT
/ 10 unités
228,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.