Vis à tête hexagonale Spartex TH22X65EFA4-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH22X65EFA4-70
Rubix :U600-8277970
Fabricant :0933422 65
EAN :4043377094735
VIS TH 22X65 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 22X65 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 22X65 SW32
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM22
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage22 mm
379,43 HT
/ 25 unités
455,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M22

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.