Vis à tête hexagonale Spartex TH20X40EFA2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X40EFA2-70
Rubix :U600-8278255
Fabricant :0933220 40
EAN :4043377090010


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 20X40 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 20X40 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,90 € HT
/ 25 unités
142,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20