Vis à tête hexagonale Spartex TH20X20EFA2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X20EFA2-70
Rubix :U600-8278325
Fabricant :0933220 20
EAN :4043377270221


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 20X20 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 20X20 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,28 € HT
/ 25 unités
277,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20