Vis à tête hexagonale Spartex TH2,5X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH2,5X10EFA2-50
Rubix :U600-8278461
Fabricant :0933225 10
EAN :4043377090508
VIS TH 2,5X10 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 2,5X10 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 2,5X10 SW5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage2,5 mm
415,00 HT
/ 1 000 unités
498,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.