Vis à tête hexagonale Spartex TH14X60EFA2-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH14X60EFA2-70
Rubix :U600-8279134
Fabricant :0933214 60
EAN :4043377089267
VIS TH 14X60 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X60 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 14X60 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage14 mm
132,41 HT
/ 50 unités
158,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.