Vis à tête hexagonale Spartex TH14X150EFA2-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X150EFA2-70
Rubix :U600-8279237
Fabricant :0933214 150
EAN :4043377089175


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 14X150 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 14X150 SW22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,46 € HT
/ 25 unités
205,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
150 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M14