Vis à tête hexagonale Spartex TH12X25EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH12X25EFA2-70
Rubix :U600-8279504
Fabricant :0933212 25
EAN :4043377088987
VIS TH 12X25 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X25 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 12X25 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage12 mm
45,67 HT
/ 50 unités
54,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.