Vis à tête hexagonale Spartex TH10X12EFA4-80, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH10X12EFA4-80
Rubix :U600-8280033
Fabricant :093348010 12
EAN :4043377275714
VIS TH 10X12 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X12 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 10X12 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage10 mm
153,84 HT
/ 100 unités
184,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.