Vis à tête hexagonale Spartex TH8X90PFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X90PFA2-70
Rubix :U600-8275937
Fabricant :093128 90
EAN :4043377083043
VIS TH 8X90 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X90 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 8X90 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
53,96 HT
/ 50 unités
64,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.