Vis à tête hexagonale Spartex TH33X250PFA2-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 250 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH33X250PFA2-70
Rubix :U600-8277280
Fabricant :0931233 250
EAN :4043377082145


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 33X250 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 33X250 SW50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M33 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,38 € HT
/ 5 unités
546,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
250 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M33