Vis à tête hexagonale Spartex TH33X160PFA2-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH33X160PFA2-70
Rubix :U600-8277311
Fabricant :0931233 160
EAN :4043377082053
VIS TH 33X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 33X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 33X160 SW50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM33
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage33 mm
294,24 HT
/ 5 unités
353,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M33

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.