Vis à tête hexagonale Spartex TH33X140PFA4-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH33X140PFA4-70
Rubix :U600-8277320
Fabricant :0931433 140
EAN :4043377085290


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 33X140 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 33X140 SW50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M33 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,15 € HT
/ 5 unités
501,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M33