Vis à tête hexagonale Spartex TH24X100PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X100PFA4-70
Rubix :U600-8306013
Fabricant :0931424 100
EAN :4043377084613
VIS TH 24X100 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X100 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X100 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
242,03 HT
/ 10 unités
290,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.