Vis à tête hexagonale Spartex TH20X360PFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 360 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X360PFA4-70
Rubix :U600-8278260
Fabricant :0931420 360
EAN :4043377271945
VIS TH 20X360 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur360 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X360 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 20X360 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur360 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
520,12 HT
/ 5 unités
624,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

360 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.