Vis à tête hexagonale Spartex TH20X280PFA4-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X280PFA4-80
Rubix :U600-8278283
Fabricant :093148020 280
EAN :4043377273987
VIS TH 20X280 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X280 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 20X280 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
754,20 HT
/ 10 unités
905,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.