Vis à tête hexagonale Spartex TH20X280PFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X280PFA4-70
Rubix :U600-8278284
Fabricant :0931420 280
EAN :4043377084408
VIS TH 20X280 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X280 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 20X280 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
617,66 HT
/ 10 unités
741,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.