Vis à tête hexagonale Spartex TH16X400PFA2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 400 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X400PFA2-70
Rubix :U600-8278847
Fabricant :0931216 400
EAN :4043377080226


Résumé technique
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 16X400 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 16X400 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,25 € HT
/ 10 unités
757,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
400 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16