Vis à tête hexagonale Spartex TH16X260PFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 260 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X260PFA4-70
Rubix :U600-8278883
Fabricant :0931416 260
EAN :4043377083920
VIS TH 16X260 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X260 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 16X260 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
271,65 HT
/ 10 unités
325,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

260 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.