Vis à tête hexagonale Spartex TH10X260PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 260 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH10X260PFA4-70
Rubix :U600-8279875
Fabricant :0931410 260
EAN :4043377271341
VIS TH 10X260 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X260 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 10X260 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage10 mm
143,50 HT
/ 10 unités
172,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

260 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.