Vis à tête hexagonale Spartex TH10X220PFA4-80, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 220 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH10X220PFA4-80
Rubix :U600-8279909
Fabricant :093148010 220
EAN :4043377086303
VIS TH 10X220 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur220 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X220 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 10X220 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage10 mm
274,41 HT
/ 25 unités
329,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

220 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.