Vis à tête hexagonale Spartex THEMB6X50EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THEMB6X50EFA2-70
Rubix :U600-8275818
Fabricant :692126 50
EAN :4043377150660


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH EMB LIS A2 EF 6X50 INOX A2-70 DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet A2-70 6X50/50 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 6921 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,88 € HT
/ 200 unités
160,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
50 mm