Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X50EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX6X50EFA2-70
Rubix :U600-8300929
Fabricant :1457926 50/50
EAN :4043377349323
VIS MET TC 6X50 EF ISO 14579 TX30 INOX A2-70 1457926 50/50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X50 EF ISO 14579 TX30 INOX A2-70 1457926 50/50


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 6X50/50 T30

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
76,11 € HT
/ 100 unités
91,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.