Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X8EFA2-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X8EFA2-70
Rubix :U600-8301070
Fabricant :1457924 8
EAN :4043377256683


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 4X8 EF ISO 14579 TX20 INOX A2-70 1457924 8
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 4X8 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € HT
/ 1 000 unités
160,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm