Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL6X60EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL6X60EFA2-50
Rubix :U600-8286510
Fabricant :044426 60/60
EAN :4043377409515


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 6X60 DIN 444 EF INOX A2-50 044426 60/60
Vis à oeil, form LB A2-50 6X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,27 € HT
/ 50 unités
348,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm