Vis à bois Spartex TIR8X55PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR8X55PFA4-50
Rubix :U600-8275173
Fabricant :057148 55
EAN :4043377400536


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X55 PF DIN 571 INOX A4-50 057148 55
Vis à bois hexagonales A4-50 8X55 SW13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw13 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,07 € HT
/ 100 unités
166,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm