Vis à bois Spartex TIR7X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR7X70PFA2-50
Rubix :U600-8275205
Fabricant :057127 70
EAN :4043377045522


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 7X70 PF DIN 571 INOX A2-50 057127 70
Vis à bois hexagonales A2-50 7X70 SW12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,38 € HT
/ 100 unités
90,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm