Vis à bois Spartex TIR4X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR4X35PFA2-50
Rubix :U600-8275290
Fabricant :057124 35
EAN :4043377045041


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 4X35 PF DIN 571 INOX A2-50 057124 35
Vis à bois hexagonales A2-50 4X35 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,56 € HT
/ 200 unités
149,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm