Vis à bois Spartex VBTP8X240TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 240 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP8X240TXPFA4-50
Rubix :U600-8271318
Fabricant :9250480 240/80
EAN :4043377376749


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X240/80 P CUT PF A4-50 9250480 240/80
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 8X240/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,82 € HT
/ 50 unités
849,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
240 mm