Vis à bois Spartex VBTP6X130TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 130 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP6X130TXPFA2-50
Rubix :U600-8271392
Fabricant :9250260 130/70
EAN :4043377376053
VIS BOIS TPL TX 6X130/70 P CUT PF A2-50 9250260 130/70

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 6X130/70 P CUT PF A2-50 9250260 130/70


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 6X130/70 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
330,91 € HT
/ 100 unités
397,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.