Vis à bois Spartex VBTP5X80TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP5X80TXPFA2-50
Rubix :U600-8271402
Fabricant :9250250 80/48
EAN :4043377375957


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 5X80/48 P CUT PF A2-50 9250250 80/48
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 5X80/48 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,04 € HT
/ 100 unités
171,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm